Sfel - TUF507/506B4H30K015 - 44W, 3000K, L1594mm, DALI - TUF507/506B4H30K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5667 lm
puissance du système - -44 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP69K
valeur de papillotement Pst LM - 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUFO OFFICE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001826
Réf. Fournisseur
TUF507/506B4H30K015
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
5667 lm
puissance du système:
-44 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP69K
valeur de papillotement Pst LM:
80
largeur d'encastrement:
1594 mm