Sfel - TUF520B1H40C1 - 52W, 4000K, L1594mm, électronique - TUF520B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF520B1H40C1 - 52W, 4000K, L1594mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1594 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001160

Réf. Fournisseur

TUF520B1H40C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1594 mm

TUFO LED - 6200lm, 52W, 4000 K, L 1594mm, driver électronique, IP69K, IK10