Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sfel - TUF520IB4H40C1 - 61W, 4000K, L1594mm, DALI - TUF520IB4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF520IB4H40C1 - 61W, 4000K, L1594mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

  • largeur d'encastrement - 1594 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001275

Réf. Fournisseur

TUF520IB4H40C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

largeur d'encastrement:

1594 mm

TUFO LED - 6130lm, 61W, 4000 K, L 1594mm, driver DALI, version industry, IP69K, IK10