Sfel - TUFH420B1H40C8D1 - 41W, 4000K, électronique - TUFH420B1H40C8D1

CopieCopie
Sfel - TUFH420B1H40C8D1 - 41W, 4000K, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001001

Réf. Fournisseur

TUFH420B1H40C8D1

Réf. Commerciale

Sfel

puissance du système:

41 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

TUFO H LED - 4090lm, 41W, 4000 K, driver électronique, IP69K, IK10