Sfel - TUL206B1H30C1 - 8W, 3000K, L615mm, électronique - TUL206B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUL206B1H30C1 - 8W, 3000K, L615mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • classe de protection - I

  • diamètre externe - 615 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000991

Réf. Fournisseur

TUL206B1H30C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

I

diamètre externe:

615 mm

TULSA LED - 1020lm, 8W, 3000 K, L 615mm, driver électronique, IP54, IK09