Sfel - TUL212B1H40C1 - 15W, 4000K, L615mm, électronique - TUL212B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUL212B1H40C1 - 15W, 4000K, L615mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • diamètre externe - 615 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000975

Réf. Fournisseur

TUL212B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

diamètre externe:

615 mm

TULSA LED - 1955lm, 15W, 4000 K, L 615mm, driver électronique, IP54, IK09