Sfel - TUL406B1H40C1 - 15W, 4000K, L1215mm, électronique - TUL406B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUL406B1H40C1 - 15W, 4000K, L1215mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • diamètre externe - 1215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000872

Réf. Fournisseur

TUL406B1H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

diamètre externe:

1215 mm

TULSA LED - 2030lm, 15W, 4000 K, L 1215mm, driver électronique, IP54, IK09