Sfel - TUL512B1H30C1 - 37W, 3000K, L1515mm, électronique - TUL512B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUL512B1H30C1 - 37W, 3000K, L1515mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

  • largeur d'encastrement - 1515 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000434

Réf. Fournisseur

TUL512B1H30C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

largeur d'encastrement:

1515 mm

TULSA LED - 4885lm, 37W, 3000 K, L 1515mm, driver électronique, IP54, IK09