Sfel - TUL512B4H40C1 - 37W, 4000K, L1515mm, DALI - TUL512B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUL512B4H40C1 - 37W, 4000K, L1515mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • largeur d'encastrement - 1515 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000760

Réf. Fournisseur

TUL512B4H40C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur d'encastrement:

1515 mm

TULSA LED - 4885lm, 37W, 4000 K, L 1515mm, driver DALI, IP54, IK09