Sfel - TUM1260DE-200B1H30C1E2 - 52W, 3000K, L1260mm, électronique - TUM1260DE-200B1H30C1E2

CopieCopie
Sfel - TUM1260DE-200B1H30C1E2 - 52W, 3000K, L1260mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • diamètre externe - 1260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000745

Réf. Fournisseur

TUM1260DE-200B1H30C1E2

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

diamètre externe:

1260 mm

TUMO 360 LED - 4150lm, 52W, 3000 K, L 1260mm, driver électronique, IP40, IK10