Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sfel - TUM207-OFFB4H40K015A2-K015 - 10W, 4000K, L704mm, DALI - TUM207-OFFB4H40K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM207-OFFB4H40K015A2-K015 - 10W, 4000K, L704mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1251 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • largeur - 704 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001729

Réf. Fournisseur

TUM207-OFFB4H40K015A2-K015

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

1251 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur:

704 mm

TUMO OFFICE LED - 1251lm, 10W, 4000 K, L 704mm, driver DALI, IP69K, IK10