Sfel - TUM212B1H40C1 - 15W, 4000K, L704mm, électronique - TUM212B1H40C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP69K
classe de protection - I
diamètre externe - 704 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02477000304
Réf. Fournisseur
TUM212B1H40C1
Réf. Commerciale
Sfel
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP69K
classe de protection:
I
diamètre externe:
704 mm
TUMO LED - 1955lm, 15W, 4000 K, L 704mm, driver électronique, IP69K, IK10