Sfel - TUM215-OFFB1H30K015A2-K015 - 18W, 3000K, L704mm, électronique - TUM215-OFFB1H30K015A2-K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
classe de protection - I
diamètre externe - 704 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUMO OFFICE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477000295
Réf. Fournisseur
TUM215-OFFB1H30K015A2-K015
Marque
Sfel
température de couleur:
3000...3000 K
classe de protection:
I
diamètre externe:
704 mm
TUMO OFFICE LED - 2234lm, 18W, 3000 K, L 704mm, driver électronique, IP69K, IK10


