Sfel - TUM215-OFFB1H40K015A2-K015 - 18W, 4000K, L704mm, électronique - TUM215-OFFB1H40K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM215-OFFB1H40K015A2-K015 - 18W, 4000K, L704mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - -18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • classe de protection - I

  • diamètre externe - 704 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000292

Réf. Fournisseur

TUM215-OFFB1H40K015A2-K015

Marque

Sfel

puissance du système:

-18 W

température de couleur:

4000...4000 K

classe de protection:

I

diamètre externe:

704 mm

TUMO OFFICE LED - 2234lm, 18W, 4000 K, L 704mm, driver électronique, IP69K, IK10