Sfel - TUM307-OFFB1H30K015A2-K015 - 15W, 3000K, L1004mm, électronique - TUM307-OFFB1H30K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM307-OFFB1H30K015A2-K015 - 15W, 3000K, L1004mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1876 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • diamètre externe - 1004 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001706

Réf. Fournisseur

TUM307-OFFB1H30K015A2-K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

1876 lm

température de couleur:

3000...3000 K

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

1004 mm

TUMO OFFICE LED - 1876lm, 15W, 3000 K, L 1004mm, driver électronique, IP69K, IK10