Sfel - TUM315-OFFB1H40K015A2-K015 - 28W, 4000K, L1004mm, électronique - TUM315-OFFB1H40K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM315-OFFB1H40K015A2-K015 - 28W, 4000K, L1004mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - -28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • diamètre externe - 1004 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000176

Réf. Fournisseur

TUM315-OFFB1H40K015A2-K015

Marque

Sfel

puissance du système:

-28 W

température de couleur:

4000...4000 K

diamètre externe:

1004 mm

TUMO OFFICE LED - 3501lm, 28W, 4000 K, L 1004mm, driver électronique, IP69K, IK10