Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sfel - TUM320B1H30C1 - 26W, 3000K, L1004mm, électronique - TUM320B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUM320B1H30C1 - 26W, 3000K, L1004mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • diamètre externe - 1004 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000118

Réf. Fournisseur

TUM320B1H30C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

diamètre externe:

1004 mm

TUMO LED - 3360lm, 26W, 3000 K, L 1004mm, driver électronique, IP69K, IK10