Sfel - TUM320B4H40C1 - 26W, 4000K, L1004mm, DALI - TUM320B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUM320B4H40C1 - 26W, 4000K, L1004mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

  • largeur - 1004 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000158

Réf. Fournisseur

TUM320B4H40C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

largeur:

1004 mm

TUMO LED - 3360lm, 26W, 4000 K, L 1004mm, driver DALI, IP69K, IK10