Sfel - TUM407-OFFB4H30K015A2-K015 - 20W, 3000K, L1304mm, DALI - TUM407-OFFB4H30K015A2-K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2502 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP69K
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUMO OFFICE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001852
Réf. Fournisseur
TUM407-OFFB4H30K015A2-K015
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
2502 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP69K
classe de protection:
I
TUMO OFFICE LED - 2502lm, 20W, 3000 K, L 1304mm, driver DALI, IP69K, IK10


