Sfel - TUM407-OFFB4H40K015A2-K015 - 20W, 4000K, L1304mm, DALI - TUM407-OFFB4H40K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM407-OFFB4H40K015A2-K015 - 20W, 4000K, L1304mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2502 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • classe de protection - I

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001850

Réf. Fournisseur

TUM407-OFFB4H40K015A2-K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

2502 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur d'encastrement:

1304 mm

TUMO OFFICE LED - 2502lm, 20W, 4000 K, L 1304mm, driver DALI, IP69K, IK10