Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sfel - TUM512B4H30C1 - 37W, 3000K, L1604mm, DALI - TUM512B4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUM512B4H30C1 - 37W, 3000K, L1604mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1604 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000814

Réf. Fournisseur

TUM512B4H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1604 mm

TUMO LED - 4885lm, 37W, 3000 K, L 1604mm, driver DALI, IP69K, IK10