Sfel - TUM515-OFFB1H30K015A2-K015 - 48W, 3000K, L1604mm, électronique - TUM515-OFFB1H30K015A2-K015

CopieCopie
Sfel - TUM515-OFFB1H30K015A2-K015 - 48W, 3000K, L1604mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • largeur d'encastrement - 1604 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000808

Réf. Fournisseur

TUM515-OFFB1H30K015A2-K015

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

largeur d'encastrement:

1604 mm

TUMO OFFICE LED - 5834lm, 48W, 3000 K, L 1604mm, driver électronique, IP69K, IK10