Sfel - TUM515-OFFB4H40K015A2-K015 - 48W, 4000K, L1604mm, DALI - TUM515-OFFB4H40K015A2-K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP69K
classe de protection - I
largeur d'encastrement - 1604 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUMO OFFICE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001068
Réf. Fournisseur
TUM515-OFFB4H40K015A2-K015
Marque
Sfel
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP69K
classe de protection:
I
largeur d'encastrement:
1604 mm
TUMO OFFICE LED - 5834lm, 48W, 4000 K, L 1604mm, driver DALI, IP69K, IK10


