Sfel - TUN1260C1DE-200B4H40 - 34W, 4000K, L1260mm, DALI - TUN1260C1DE-200B4H40

CopieCopie
Sfel - TUN1260C1DE-200B4H40 - 34W, 4000K, L1260mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • facteur de puissance (cos phi) - 360

  • diamètre externe - 1260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000672

Réf. Fournisseur

TUN1260C1DE-200B4H40

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

facteur de puissance (cos phi):

360

diamètre externe:

1260 mm

TUNI 360 LED - 2600lm, 34W, 4000 K, L 1260mm, driver DALI, IP40, IK09