Sfel - TUN206-C1DE-IP-200B4H40 - 8W, 4000K, L703mm, DALI - TUN206-C1DE-IP-200B4H40

CopieCopie
Sfel - TUN206-C1DE-IP-200B4H40 - 8W, 4000K, L703mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1020 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • largeur - 703 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001790

Réf. Fournisseur

TUN206-C1DE-IP-200B4H40

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

1020 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur:

703 mm

TUNI DEPORTE LED - 1020lm, 8W, 4000 K, L 703mm, driver DALI, IP68, IK10