Sfel - TUN206B1C1H40A2 - 8W, 4000K, L1050mm, électronique - TUN206B1C1H40A2

CopieCopie
Sfel - TUN206B1C1H40A2 - 8W, 4000K, L1050mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - -8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre externe - 1050 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000871

Réf. Fournisseur

TUN206B1C1H40A2

Réf. Commerciale

Sfel

puissance du système:

-8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

diamètre externe:

1050 mm

TUNI LED - 1020lm, 8W, 4000 K, L 1050mm, driver électronique, IP68, IK10