Sfel - TUN212C1B4H40A2 - 15W, 4000K, L1150mm, DALI - TUN212C1B4H40A2

CopieCopie
Sfel - TUN212C1B4H40A2 - 15W, 4000K, L1150mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

  • diamètre externe - 1150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000504

Réf. Fournisseur

TUN212C1B4H40A2

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

diamètre externe:

1150 mm

TUNI GRADABLE LED - 1955lm, 15W, 4000 K, L 1150mm, driver DALI, IP68, IK10