Sfel - TUN306-C1DE-IP-200B1H40 - 11W, 4000K, L983mm, électronique - TUN306-C1DE-IP-200B1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1525 lm
température de couleur - 0.4...0.4 K
valeur de papillotement Pst LM - 80
diamètre externe - 983 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUNI DEPORTE LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
02477001712
Réf. Fournisseur
TUN306-C1DE-IP-200B1H40
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
1525 lm
température de couleur:
0.4...0.4 K
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
983 mm
TUNI DEPORTE LED - 1525lm, 11W, 4000 K, L 983mm, driver électronique, IP68, IK10