Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sfel - TUN306-C1DE-IP-200B4H30 - 11W, 3000K, L983mm, DALI - TUN306-C1DE-IP-200B4H30

CopieCopie
Sfel - TUN306-C1DE-IP-200B4H30 - 11W, 3000K, L983mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1525 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • largeur - 983 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001709

Réf. Fournisseur

TUN306-C1DE-IP-200B4H30

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

1525 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur:

983 mm

TUNI DEPORTE LED - 1525lm, 11W, 3000 K, L 983mm, driver DALI, IP68, IK10