Sfel - TUN312-C1DE-IP-200B1H30 - 22W, 3000K, L1025mm, électronique - TUN312-C1DE-IP-200B1H30

CopieCopie
Sfel - TUN312-C1DE-IP-200B1H30 - 22W, 3000K, L1025mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2930 lm

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001690

Réf. Fournisseur

TUN312-C1DE-IP-200B1H30

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

2930 lm

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP68

valeur de papillotement Pst LM:

80

TUNI DEPORTE LED - 2930lm, 22W, 3000 K, L 1025mm, driver électronique, IP68, IK10