Sfel - TUN406-C1DE-IP-200B1H30 - 15W, 3000K, L1263mm, électronique - TUN406-C1DE-IP-200B1H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2030 lm
température de couleur - 0.3...0.3 K
valeur de papillotement Pst LM - 80
diamètre externe - 1263 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUNI DEPORTE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001652
Réf. Fournisseur
TUN406-C1DE-IP-200B1H30
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
2030 lm
température de couleur:
0.3...0.3 K
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
1263 mm
TUNI DEPORTE LED - 2030lm, 15W, 3000 K, L 1263mm, driver électronique, IP68, IK10