Sfel - TUN406B1C1H30A2 - 15W, 3000K, L1650mm, électronique - TUN406B1C1H30A2

CopieCopie
Sfel - TUN406B1C1H30A2 - 15W, 3000K, L1650mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - I

  • largeur d'encastrement - 1650 mm

  • taux de distorsion harmonique (THD) - -406

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000596

Réf. Fournisseur

TUN406B1C1H30A2

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

classe de protection:

I

largeur d'encastrement:

1650 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

-406

TUNI LED - 2030lm, 15W, 3000 K, L 1650mm, driver électronique, IP68, IK10