Sfel - TUN412-C1DE-IP-200B1H40 - 30W, 4000K, L1305mm, électronique - TUN412-C1DE-IP-200B1H40

CopieCopie
Sfel - TUN412-C1DE-IP-200B1H40 - 30W, 4000K, L1305mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3910 lm

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001627

Réf. Fournisseur

TUN412-C1DE-IP-200B1H40

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

3910 lm

température de couleur:

0.4...0.4 K

indice de protection (IP):

IP68

valeur de papillotement Pst LM:

80

TUNI DEPORTE LED - 3910lm, 30W, 4000 K, L 1305mm, driver électronique, IP68, IK10