Sfel - TUN412-C1DE-IP-200B4H30 - 30W, 3000K, L1305mm, DALI - TUN412-C1DE-IP-200B4H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3910 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
puissance de lampe acceptée - 30...30 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUNI DEPORTE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001623
Réf. Fournisseur
TUN412-C1DE-IP-200B4H30
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
3910 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
valeur de papillotement Pst LM:
80