Sfel - TUN506-C1DE-IP-200B1H30 - 19W, 3000K, L1543mm, électronique - TUN506-C1DE-IP-200B1H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2540 lm
température de couleur - 0.3...0.3 K
valeur de papillotement Pst LM - 80
largeur d'encastrement - 1543 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUNI DEPORTE LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
02477001607
Réf. Fournisseur
TUN506-C1DE-IP-200B1H30
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
2540 lm
température de couleur:
0.3...0.3 K
valeur de papillotement Pst LM:
80
largeur d'encastrement:
1543 mm
TUNI DEPORTE LED - 2540lm, 19W, 3000 K, L 1543mm, driver électronique, IP68, IK10