Sfel - TUN506-C1DE-IP-200B4H30 - 19W, 3000K, L1543mm, DALI - TUN506-C1DE-IP-200B4H30

CopieCopie
Sfel - TUN506-C1DE-IP-200B4H30 - 19W, 3000K, L1543mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2540 lm

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - I

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001602

Réf. Fournisseur

TUN506-C1DE-IP-200B4H30

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

2540 lm

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP68

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

80

largeur d'encastrement:

1543 mm

TUNI DEPORTE LED - 2540lm, 19W, 3000 K, L 1543mm, driver DALI, IP68, IK10