Sfel - TUN512B1C1H40A2 - 37W, 4000K, L1950mm, électronique - TUN512B1C1H40A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - -37 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - I
largeur d'encastrement - 1950 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02477000203
Réf. Fournisseur
TUN512B1C1H40A2
Réf. Commerciale
Sfel
puissance du système:
-37 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
classe de protection:
I
largeur d'encastrement:
1950 mm