Sfel - TUN660C1DE-200B4H30 - 17W, 3000K, L660mm, DALI - TUN660C1DE-200B4H30

CopieCopie
Sfel - TUN660C1DE-200B4H30 - 17W, 3000K, L660mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • largeur - 660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000184

Réf. Fournisseur

TUN660C1DE-200B4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

largeur:

660 mm

TUNI 360 LED - 1300lm, 17W, 3000 K, L 660mm, driver DALI, IP40, IK09