Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sfel - TUR206B1H30C1 - 8W, 3000K, L698mm, électronique - TUR206B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUR206B1H30C1 - 8W, 3000K, L698mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • diamètre externe - 698 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000070

Réf. Fournisseur

TUR206B1H30C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

diamètre externe:

698 mm

TURBO LED - 1020lm, 8W, 3000 K, L 698mm, driver électronique, IP69K, IK10