Sfel - TUR2X415B4H30C1 - 75W, 3000K, L1298mm, DALI - TUR2X415B4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUR2X415B4H30C1 - 75W, 3000K, L1298mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

  • largeur d'encastrement - 1298 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001363

Réf. Fournisseur

TUR2X415B4H30C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

largeur d'encastrement:

1298 mm

TURBO LED - 9780lm, 75W, 3000 K, L 1298mm, driver DALI, IP69K, IK10