Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sfel - TUR2X512B4H40C1 - 75W, 4000K, L1598mm, DALI - TUR2X512B4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUR2X512B4H40C1 - 75W, 4000K, L1598mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur d'encastrement - 1598 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001482

Réf. Fournisseur

TUR2X512B4H40C1

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur d'encastrement:

1598 mm

TURBO LED - 9935lm, 75W, 4000 K, L 1598mm, driver DALI, IP69K, IK10