Sfel - TUR306B4H40C1 - 11W, 4000K, L998mm, DALI - TUR306B4H40C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP69K
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
largeur - 998 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02477001191
Réf. Fournisseur
TUR306B4H40C1
Réf. Commerciale
Sfel
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP69K
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
largeur:
998 mm
TURBO LED - 1525lm, 11W, 4000 K, L 998mm, driver DALI, IP69K, IK10