Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sfel - TUR320IB4H40C1 - 37W, 4000K, L998mm, DALI - TUR320IB4H40C1

CopieCopie
Sfel - TUR320IB4H40C1 - 37W, 4000K, L998mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001156

Réf. Fournisseur

TUR320IB4H40C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

TURBO LED - 3680lm, 37W, 4000 K, L 998mm, driver DALI, version industry, IP69K, IK10