Sfel - TUT212B1H40C1 - 15W, 4000K, L635mm, électronique - TUT212B1H40C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection - I
diamètre externe - 635 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477000756
Réf. Fournisseur
TUT212B1H40C1
Marque
Sfel
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection:
I
diamètre externe:
635 mm
TUTTO LED - 1955lm, 15W, 4000 K, L 635mm, driver électronique, IP54, IK09