Sfel - TUT412B1H30C1 - 30W, 3000K, L1235mm, électronique - TUT412B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUT412B1H30C1 - 30W, 3000K, L1235mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • diamètre externe - 1235 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000309

Réf. Fournisseur

TUT412B1H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

diamètre externe:

1235 mm

TUTTO LED - 3910lm, 30W, 3000 K, L 1235mm, driver électronique, IP54, IK09