Sfel - TUT412B4H30C1 - 30W, 3000K, L1235mm, DALI - TUT412B4H30C1

CopieCopie
Sfel - TUT412B4H30C1 - 30W, 3000K, L1235mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • diamètre externe - 1235 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000572

Réf. Fournisseur

TUT412B4H30C1

Marque

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

diamètre externe:

1235 mm

TUTTO LED - 3910lm, 30W, 3000 K, L 1235mm, driver DALI, IP54, IK09