Sfel - TUT506B1H40C1 - 19W, 4000K, L1535mm, électronique - TUT506B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUT506B1H40C1 - 19W, 4000K, L1535mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur d'encastrement - 1535 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000362

Réf. Fournisseur

TUT506B1H40C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

largeur d'encastrement:

1535 mm

TUTTO LED - 2540lm, 19W, 4000 K, L 1535mm, driver électronique, IP54, IK09