Sfel - ZIG220IC0B1H30K015 - 29W, 3000K, L655mm, électronique - ZIG220IC0B1H30K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2412 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3000...3000 K
diamètre externe - 655 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ZIGZAG LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001672
Réf. Fournisseur
ZIG220IC0B1H30K015
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
2412 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3000...3000 K
diamètre externe:
655 mm
ZIGZAG LED - 2412lm, 29W, 3000 K, L 655mm, driver électronique, IP69K, IK10