Sfel - ZIG420C0B1H30K015 - 52W, 3000K, L1255mm, électronique - ZIG420C0B1H30K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4888 lm
puissance du système - 52 W
température de couleur - 3000...3000 K
diamètre externe - 1255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ZIGZAG LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001589
Réf. Fournisseur
ZIG420C0B1H30K015
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
4888 lm
puissance du système:
52 W
température de couleur:
3000...3000 K
diamètre externe:
1255 mm
ZIGZAG LED - 4888lm, 52W, 3000 K, L 1255mm, driver électronique, IP69K, IK10


