Sfel - ZIG420C0B1H40K015 - 52W, 4000K, L1255mm, électronique - ZIG420C0B1H40K015

CopieCopie
Sfel - ZIG420C0B1H40K015 - 52W, 4000K, L1255mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4888 lm

  • puissance du système - 52 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • diamètre externe - 1255 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001587

Réf. Fournisseur

ZIG420C0B1H40K015

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

4888 lm

puissance du système:

52 W

température de couleur:

4000...4000 K

diamètre externe:

1255 mm

ZIGZAG LED - 4888lm, 52W, 4000 K, L 1255mm, driver électronique, IP69K, IK10